Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J075903/4 Impact Bit 3/4 x 4-3/8in 6pt svart oksid | AA8ZHA 1AX71

PROTO J075903/4 slagbit 3/4 x 4-3/8 tommer 6 pkt svart oksid

På lager
Vare: AA8ZHA Modell: J075903/4Kryssreferanse: 1AX71

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
713NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde1.875 "
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde4.375 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 4 "
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J075907/8 Impact Bit 3/4 x 4-3/4in 6pt svart oksid | AA8ZHB 1AX72 J075907 / 82 7 / 32 "4.75 "7 / 8 "873NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J075903/4 slagbit 3/4 x 4-3/8 tommer 6 pkt svart oksid
713NOK / enhet