Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J075907/8 Impact Bit 3/4 x 4-3/4in 6pt svart oksid | AA8ZHB 1AX72

PROTO J075907/8 slagbit 3/4 x 4-3/4 tommer 6 pkt svart oksid

På lager
Vare: AA8ZHB Modell: J075907/8Kryssreferanse: 1AX72
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
873NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde2 7 / 32 "
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde4.75 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J075903/4 Impact Bit 3/4 x 4-3/8in 6pt svart oksid | AA8ZHA 1AX71 J075903 / 41.875 "4.375 "3 / 4 "713NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J075907/8 slagbit 3/4 x 4-3/4 tommer 6 pkt svart oksid
873NOK / enhet