Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J07524M Impact Socket, TorquePlus Drive Configuration | AA8ULE 1ACK0

PROTO J07524M Støtsokkel, TorquePlus Drive Configuration

På lager
Vare: AA8ULE Modell: J07524MKryssreferanse: 1ACK0

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde2"
SAE eller metriskMetric
Størrelse24mm
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 6-punkts støtkontakt designet for installasjon og vedlikehold av festemidler i bilservice, trebearbeiding og elektriske applikasjoner
    • TorquePlus radius-hjørne og innvendig design for jevn kontaktspenningsfordeling og minimering av festeavrunding, henholdsvis
    • TorquePlus-stasjonskonfigurasjon for enkel feste og stikkontakt og sidelåsehull for momentnøkkelgrep
    • Overholder standardene SAE AS4984A og ASME B107.11-2012

Produktvarianter

ProduktModellSokkeldybdeFinishMaterialeSokkeltypeAntall poengUtgangstypeTotal lengdeSAE eller metriskPris
PROTO J07529M Impact Socket 3/4 inch Drive 29mm 4 Pt | AA2DKP 10E392 J07529MstandardSvart oksidSmidd legeringsstål-4Hex2.625 "Metric344NOK
PROTO J07531 Støtsokkel 3/4 tommers drivenhet 1-15/16 tommer 6 Pt | AA8UJY 1ACC0 J07531standardSvart oksidSmidd legeringsstål-6Hex2 13 / 16 "SAE536NOK
PROTO J07532 Slaguttak 3/4 tommers stasjon 2 tommer 6 Pt | AA8UJZ 1ACC1 J07532standardSvart oksidSmidd legeringsstål-6Hex2 13 / 16 "SAE614NOK
PROTO J07509L Slaguttak 3/4 tommers stasjon 9/16 tommer 6 Pt | AA8UKA 1ACC2 J07509LDypSvart oksidSmidd legeringsstål-6Hex3.25 "SAE394NOK
PROTO J07510L Slaguttak 3/4 tommers stasjon 5/8 tommer 6 Pt | AA8UKB 1ACC3 J07510LDypSvart oksidSmidd legeringsstål-6Hex3.25 "SAE386NOK
PROTO J07511L Slaguttak 3/4 tommers stasjon 11/16 tommer 6 Pt | AA8UKC 1ACC4 J07511LDypSvart oksidSmidd legeringsstål-6Hex3.25 "SAE391NOK
PROTO J07512L Slaguttak 3/4 tommers stasjon 3/4 tommers 6 Pt | AA8UKD 1ACC5 J07512LDypSvart oksidSmidd legeringsstål-6Hex3.25 "SAE399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J07524M Støtsokkel, TorquePlus Drive Configuration
312NOK / enhet