PROTEAM 107146 Quietpro ryggsekk støvsuger 11 lb. | AG3FRM 33KE25

PROTEAM 107146 Quietpro Ryggsekkstøvsuger 11 Lb.

På lager
Vare: AG3FRM Modell: 107146Kryssref.: 33KE25

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakQuietPro (TM) ryggsekkstøvsuger
Luftstrøm106 cfm høy / 74 cfm lav
amps7.2 høy / 5.1 lav
Ledningslengde50ft.
FiltertypeHEPA
Slange Dia.1.25 "
Slangelengde54 "
Netto Vekt11 lb.
Antall motortrinn1
Lydnivå60 høy / 51 lav
Statisk trykk82 "høy / 45" lav
Tankstørrelse6 kvt.
Garanti3 år Deler / arbeid og motor, levetid på støpte kroppsdeler
Watts864 høy / 612 lav

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.48
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)81.79
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode8508110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTEAM 107146 Quietpro Ryggsekkstøvsuger 11 Lb.
9 349 NOK / enhet