Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4EVP1 Motplate Pull-to-open 1-59/64 tommers lengde | AD7KCG

APPROVED VENDOR 4EVP1 motplate Trekk for å åpne 1-59/64 tommers lengde

På lager
Vare: AD7KCG Modell: 4EVP1
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotplate
Fang projeksjon3 / 32 "
FARGESølv
FinishPlain
maskinvareIkke Inkludert
MaterialeRustfritt stål
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrekk for å åpne
Slå høyde5 / 64 "
Streikelengde1 59 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeSlå høydeStreikelengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4EVP7 motplate Pull-to-open polyacetal | AD7KCN 4EPP7HvitPolyacetal7 / 32 "1 49 / 64 "57NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVP1 motplate Trekk for å åpne 1-59/64 tommers lengde
20NOK / enhet