Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4EVP7 motplate Pull-to-open polyacetal | AD7KCN

APPROVED VENDOR 4EVP7 motplate Pull-to-open polyacetal

På lager
Vare: AD7KCN Modell: 4EVP7
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotplate
Fang projeksjon7 / 32 "
FARGEHvit
maskinvareIkke Inkludert
MaterialePolyacetal
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrekk for å åpne
Slå høyde7 / 32 "
Streikelengde1 49 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeSlå høydeStreikelengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4EVP1 Motplate Pull-to-open 1-59/64 tommers lengde | AD7KCG 4EPP1SølvRustfritt stål5 / 64 "1 59 / 64 "19NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVP7 motplate Pull-to-open polyacetal
59NOK / enhet