Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROCON 115B265F31BA Roterende vingepumpe, klem-på, 1/2 tomme NPT, 265 GPH, rustfritt stål | AG7GGK 115B265F31BA 250

PROCON 115B265F31BA Roterende vingepumpe, klemmes, 1/2 tomme NPT, 265 GPH, rustfritt stål

På lager
Vare: AG7GGK Modell: 115B265F31BAKryssref.: 115B265F31BA 250
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
5 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Body MaterialRustfritt stål
InnebygdAvlastningsventil
OmkjøringJa
Utslippstrykk (PSI)Maks. 250 psi
DriveSpaltet med bronsekobling 1143
Tørrsugløft3.3 ft.
Tørrvekt4.5 lbs.
Ekstern lettelseIkke obligatorisk
Strømningshastighet265 km / t
Strømningshastighet @ 100 psi263 km / t
Strømningshastighet @ 150 psi261 km / t
Strømningshastighet @ 200 psi259 km / t
Strømningshastighet @ 250 psi257 km / t
Strømningshastighet @ 50 psi265 km / t
GPH265
Housing MaterialRustfritt stål
HP @ 100 PSI0.43 hk
HP @ 150 psi0.63 hk
HP @ 200 psi0.82 hk
HP @ 250 psi1.01 hk
HP @ 50 PSI0.24 hk
InkludererSlinger
Innløpsstørrelse1/2 "-12
InnløpstypePT
Innløp / utløp NPTF (inn.)1/2
Maks. Strømme275 GPH
Maks. Flytende viskositet100 cP
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur160 grader F
Maks. Press200 psi
Maks. Hastighet2400 RPM
Maks. Temp.150 F
Mfr. SerieSerien 5
Min. Strømningshastighet257 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. RPM1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilBolt-på
Støynivå60 dBa
Nominelt turtall1,725 rpm
Størrelse på uttak1/2 "-12
UtløpstypePT
pH-område2 pH
Kraftbehovet1.01 hk
Avlastningstrykk Maks.250 PSI
Avlastningsventilområde151 til 250psi
RotasjonUrviseren
Rotormateriale303 rustfritt stål
Forsegl materialeNitril, Type 21
Shaft303 rustfritt stål
Statisk trykk100 psi
VentilkonfigurasjonStandard-ikke ekstern justering
VentiltypePlast Solid- Ultem
Våtsugeløft6.6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8413600020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Procon 115B265F31BA roterende vingepumpe er ideell for drikkedispensering, vannrensing, kaffemaskin, kjølesystemer og industriell væskeoverføring. Denne pumpen fungerer som en positiv fortrengningspumpe og bruker skovler på en roterende rotor innelukket i et sylindrisk hus. Vinkelens bevegelse genererer et variabelt kammer som trekker væske inn på pumpens sugeside og komprimerer den gjennom utløpet. Denne pumpen gir selvsugende evner, en jevn strømning og fleksibiliteten til å håndtere væsker og gasser.

Egenskaper:

  • Den har konstruksjon i rustfritt stål for utmerket korrosjonsbestandighet og lang levetid.
  • Denne pumpen har et 1/2-tommers NPT-porthull, som gir enkel inspeksjon og vedlikeholdstilgang.
  • Den har en klemmemonteringstype for rask og fleksibel installasjon uten boring eller sveising.
  • Denne pumpen har en slisset drivkonfigurasjon med en bronsekobling for jevn kraftoverføring og forbedret effektivitet.
  • Den tilbyr en strømningshastighet på 265 GPH eller 800 LPH og leveres med elastomertetninger (EPDM / nitril) for pålitelig og lekkasjesikker drift i ulike miljøer.
  • Denne pumpen tilbyr videre en ikke-balansert keramisk / karbon tetning for å redusere risikoen for lekkasje.
  • Denne pumpen har rotasjon med klokken, noe som sikrer jevn drift og kommer med interne komponenter laget av karbon for økt robusthet og motstand mot slitasje.
  • Den har videre en solid Ultem-ventiltype, som tilbyr høy mekanisk styrke og kjemisk motstand for allsidig bruk.

Kompatibelt tilbehør:

  • Procon 1113 V-bånd klemme: Den tilbyr en pålitelig og tett forsegling, og den fungerer som en sikker kobling for sylindriske komponenter.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 200 psiStrømningshastighetStrømningshastighet @ 100 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeVentilkonfigurasjonVentiltypeStrømningshastighet @ 150 psiPris
PROCON 115B330F31XX Roterende vingepumpe, klem-på, 1/2 tomme NPT, 330 GPH, rustfritt stål | AF2QYA 115B330F31XX1 hk330 km / t330 km / t1.22 hk346 GPHIngen avlastningsventilIngen avlastningsventil328 km / t5 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROCON 115B265F31BA Roterende vingepumpe, klemmes, 1/2 tomme NPT, 265 GPH, rustfritt stål
5 194 NOK / enhet