A Kjøre: Spaltet med bronsekobling 1143 , Tørrsugløft: 3.3 ft. , Tørrvekt: 4.5 lbs. , Husmateriale: Rustfritt stål Inkluderer: Slinger , Innløpsstørrelse: 1/2 "-12 , Innløpstype: PT , Maks. Væskeviskositet: 100 cP , Maks. Driftstrykk: 150 psi , Maks. Press: 200 psi , Maks. Hastighet: 2400 RPM , Mfr. Serie: Serien 5 , Min. Driftstemperatur: -4 grader F , Monteringsstil: Bolt-på , Uttaksstørrelse: 1/2 "-12 , Uttakstype: PT , pH-område: 2 pH , Kraft krav: 1.01 hk , Rotasjon: Urviseren , Rotormateriale: 303 rustfritt stål , Forseglingsmateriale: Nitril, Type 21 , Skaft: 303 rustfritt stål , våtsugeløft: 6.6 ft.
Arbeidsmekanisme
- Den sentrale rotoren med skovler beveger seg eksentrisk inne i huset.
- Når den roterer, skyver rotoren vingene utover, og skaper en tetning.
- De roterende vingene trekker væske eller gass inn i et forseglet kammer.
- Kammervolumet synker, og komprimerer den fangede væsken/gassen.
- Den komprimerte væsken/gassen drives ut gjennom utløpsporten.
- Den kontinuerlige rotasjonen av rotoren opprettholder prosessen med sug, kompresjon og utslipp.
Egenskaper
- De har selvsugende egenskaper for vann og er vedlikeholdsfrie, noe som gir bekvemmelighet og brukervennlighet.
- Disse pumpene har lave vibrasjons- og pulsasjonsegenskaper, noe som sikrer jevn og stabil væskeoverføring.
- De kommer med en intern avlastningsventil i en ekstern justeringskonfigurasjon for presis trykkkontroll.
- Disse pumpene tilbyr husmateriale i rustfritt stål for økt holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
- De er integrert med 1/2-tommers NPT-inntaks- og utløpstilkoblinger, og gir standardbeslag for enkel installasjon.
- De er utstyrt med EPDM / nitrilelastomerer for slitasje-, vær- og UV-bestandighet.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er væskedriftstemperaturområdet til disse roterende vingepumpene?
Procon 5-serien roterende vingepumper kan håndtere væskedriftstemperaturer mellom -4 til 180 grader F.
Hvordan rengjøre og vedlikeholde Procon 5-serien roterende vingepumper?
- Koble fra strømmen og fjern pumpen.
- Rengjør utsiden og demonter pumpen.
- Senk komponentene ned i en egnet rengjøringsløsning.
- Inspiser skovlene og skift ut om nødvendig.
- Påfør anbefalt smøremiddel på bevegelige deler.
- Kontroller og skift ut tetninger/O-ringer etter behov.
- Sett sammen pumpen etter retningslinjer.
- Installer pumpen på nytt og test funksjonaliteten.
- Etabler en regelmessig vedlikeholdsplan.
Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en roterende vingepumpe?
- Lav hastighet og trykkområde
- Væskekompatibilitet og driftsmiljø
- Effektivitet og strømforbruk
- Vedlikeholdskrav
- Pålitelighet og lang levetid
- Størrelse og portabilitet