Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRINCE DRV-2HH Dobbel avlastningsventil 3/4 tommers Npt-port | AD7ZGW 4HL35

PRINCE DRV-2HH Dobbel avlastningsventil 3/4 tomme Npt port

På lager
Vare: AD7ZGW Modell: DRV-2HHKryssref: 4HL35

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel avlastningsventil
BodyStøpejernsventil
Høyde2"
Lengde4.5 "
Maks. Strømme30 gpm
Maks. Flyt GPM30
Portstørrelse3 / 4 "PT
Forhåndsinnstilt innstilling (PSI)2000 PSI @ 10 GPM
trykk~~POS=TRUNC Range1500 til 3000 psi
typenDifferensiell Poppet
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8481100020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE DRV-2HH Dobbel avlastningsventil 3/4 tomme Npt port
2 511 NOK / enhet