PRESTOLITE MOTORER MZD-4001 DC Motor Pm Tenv 1/6 Hk 700 Rpm 12vdc | AE4CTQ 5JJP3

PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 DC motor Pm Tenv 1/6 hk 700 rpm 12vdc

På lager
Vare: AE4CTQ Modell: MZD-4001Kryssreferanse: 5JJP3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC permanent magnetmotor
LagreneBall
Kroppsdia.4-13 / 16 "
BørstetypeCarbon
Ansiktsmontering OC4-7 / 32 "
Frameikke-standard
Forsterker med full belastning16.0
Dreiemoment med full belastning12 tommer
HP1/6
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel5 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Motorapplikasjonvariable Speed
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
MotormonteringstypeFace
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt700
Total lengde7"
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkeviddeUnder 1000
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.125 "
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.35
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8501314000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 DC motor Pm Tenv 1/6 hk 700 rpm 12vdc
5 394 NOK / enhet