PRESTO LIFTS PPS2200-101AS Justerbar basestabler 2200 Lb 73 tommers høyde | AC2EHF 2JFE6

PRESTO LIFTS PPS2200-101AS Justerbar basestabler 2200 Lb 73 tommers høyde

Vare: AC2EHF Modell: PPS2200-101ASKryssreferanse: 2JFE6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

164 945 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar basestabler
Base ben inni Dim.40 til 50 "
Base Ben Utvendig Dim.48 til 58 "
Hjul Typepolyuretan
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde6"
Løftehøyde Maks.101 "
Løftehøyde Min.2.75 "
Lastekapasitet2200 lb.
Lastesenter24 "
Total høyde73 til 112 1/2 "
Total lengde73 "
Samlet bredde48 til 58 "
Powered By(2) 12V batterier
Spenning24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 725.75
Skipets høyde (cm)215.9
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
PRESTO LIFTS PPS2200-62NAS Justerbar Base Stacker 2200lb 79 Tommer Høyde | AC2EHD 2JFE2 PPS2200-62NAS62 "80 "69 "58 "129 741 NOK
RFQ
PRESTO LIFT PPS2200-125AS Justerbar bunnstabler 2200 Lb 83 tommers høyde | AC2EHE 2JFE4 PPS2200-125AS125 "85 1 / 6 "74 "48 til 58 "178 156 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRESTO LIFTS PPS2200-101AS Justerbar basestabler 2200 Lb 73 tommers høyde
164 945 NOK / enhet