Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PREMIER 9MCR-2 malerulldeksel 9 tommer mikrofiber | AF9DBV 29UT28

PREMIER 9MCR-2 malerulldeksel 9 tommers mikrofiber

På lager
Vare: AF9DBV Modell: 9MCR-2Kryssreferanse: 29UT28
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalervalsedeksel
Kjernematerialepolypropylen
DekkmaterialeMicrofiber
Lengde9"
Lur1 / 2 "
MalingstypeAlle malinger
overflaterHalvgrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode6307909889

Produktvarianter

ProduktModellKjernematerialeDekkmaterialeSakLengdeLurMalingstypeoverflaterpk. Antall.Pris
PREMIER 9-TP Malervalsedeksel 9 tommers lomme 3/8 tommers - pakke med 2 | AB3MTB 1UFL9 9-TPpolypropylenpolyesterMalervalsedeksel9"3 / 8 "Vannbasert, oljebasertHalvglatt161NOK
PREMIER 6PK38 Malervalsedeksel 9 tommers lomme 3/8 tommers - pakke med 6 | AB3MTC 1UFN1 6 38 PKXNUMXpolypropylenpolyesterMalervalsedeksel9"3 / 8 "Vannbasert, oljebasertHalvglatt1148NOK
PREMIER PR80C9 Deksel for malervalser 9 tommers lur 3/8 tommer | AB3MTD 1UFN2 PR80C9polypropylenpolyesterMalervalsedeksel9"3 / 8 "Vannbasert, oljebasertHalvglatt131NOK
PREMIER 722 lakkrulldeksel, 7 ", nap 3/8" | AB7XRB 24K673 722polypropylenpolyesterMalervalsedeksel7"3 / 8 "Vannbasert, oljebasertHalvglatt126NOK
PREMIER 9-STP Malervalsedeksel Teppestipple 9 In | AB7XRY 24K694 9-STPpolypropylenTeppestippleMalervalsedeksel9"-Vannbasert, oljebasert-1127NOK
PREMIER PR105C9 Malervalsedeksel 9 tommers polyester | AB8WBG 29UT37 PR105C9polypropylenpolyesterMalervalsedeksel9"3 / 4 "Alle malingerGrov138NOK
PREMIER EF938 Deksel for malervalser 9 tommers polyester | AB8WBH 29UT61 EF938polypropylenpolyesterMalervalsedeksel9"3 / 8 "Alle malingerHalvglatt139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PREMIER 9MCR-2 malerulldeksel 9 tommers mikrofiber
88NOK / enhet