PREMIER 9-TP Malervalsedeksel 9 tommers lomme 3/8 tommers - pakke med 2 | AB3MTB 1UFL9

PREMIER 9-TP malerrulledeksel 9 tommer nap 3/8 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AB3MTB Modell: 9-TPKryssreferanse: 1UFL9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalervalsedeksel
Kjernematerialepolypropylen
Dekkmaterialepolyester
Lengde9"
Lur3 / 8 "
MalingstypeVannbasert, oljebasert
overflaterHalvglatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode9603402000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjernematerialeDekkmaterialeSakLengdeLurMalingstypeoverflaterpk. Antall.Pris
PREMIER 6PK38 Malervalsedeksel 9 tommers lomme 3/8 tommers - pakke med 6 | AB3MTC 1UFN1 6 38 PKXNUMXpolypropylenpolyesterMalervalsedeksel9"3 / 8 "Vannbasert, oljebasertHalvglatt1148NOK
PREMIER PR80C9 Deksel for malervalser 9 tommers lur 3/8 tommer | AB3MTD 1UFN2 PR80C9polypropylenpolyesterMalervalsedeksel9"3 / 8 "Vannbasert, oljebasertHalvglatt131NOK
PREMIER 722 lakkrulldeksel, 7 ", nap 3/8" | AB7XRB 24K673 722polypropylenpolyesterMalervalsedeksel7"3 / 8 "Vannbasert, oljebasertHalvglatt126NOK
PREMIER 9-STP Malervalsedeksel Teppestipple 9 In | AB7XRY 24K694 9-STPpolypropylenTeppestippleMalervalsedeksel9"-Vannbasert, oljebasert-1127NOK
PREMIER PR105C9 Malervalsedeksel 9 tommers polyester | AB8WBG 29UT37 PR105C9polypropylenpolyesterMalervalsedeksel9"3 / 4 "Alle malingerGrov138NOK
PREMIER EF938 Deksel for malervalser 9 tommers polyester | AB8WBH 29UT61 EF938polypropylenpolyesterMalervalsedeksel9"3 / 8 "Alle malingerHalvglatt139NOK
PREMIER 1841 Paint Roller Cover 18 Inch Nap 3/16 In | AD3HPE 3ZJE2 1841polypropylenVevd stoffMalervalsedeksel18 "3 / 16 "Vannbasert, oljebasertGlatt1156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PREMIER 9-TP malerrulledeksel 9 tommer nap 3/8 tommer - pakke med 2
61NOK / enhet