Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PREDATOR 71-077806K Arbor slipeskive 7 tommer 80g - pakke med 25 | AA6CWX 13T156

PREDATOR 71-077806K Arbor slipeskive 7 tommer 80 g - pakke med 25

På lager
Vare: AA6CWX Modell: 71-077806KKryssref: 13T156
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
899NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeFiber
FARGEGrå
Skive Dia.7"
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM8600
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode6805301000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeSkive Dia.Maks. RPMPris
PREDATOR 71-047806K Arbor slipeskive 4-1/2 80g - Pakke med 25 | AA6CWK 13T144 71-047806KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål4.5 "11,000676NOK
PREDATOR 71-047806WK Arbor Slipeskive 4-1/2 80g - Pakke med 25 | AA6CXC 13T162 71-047806WKProprietær blanding for applikasjoner av aluminium og ikke-jernholdig materiale4.5 "11,0001 113 NOK
PREDATOR 71-057806WK Arbor slipeskive 5 tommer 80g - pakke med 25 | AA6CXH 13T168 71-057806WKProprietær blanding for applikasjoner av aluminium og ikke-jernholdig materiale5"10,0001 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PREDATOR 71-077806K Arbor slipeskive 7 tommer 80 g - pakke med 25
899NOK / enhet