Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 25178 Arbor Shim 0.0930 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFU 5GA24

PRECISION BRAND 25178 Arbor Shim 0.0930 x 3/4 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3UFU Modell: 25178Kryssreferanse: 5GA24

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
274NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
Inne i Dia.0.750 "
Inne i Dia. Toleranse+0.011 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.125 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB84
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse2.362mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
PRESISION MERKEVARE 25118 Arbor Shim 0.0930 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TQB 5FY55 251180.375 "0.625 "173NOK
PRESISION MERKEVARE 25138 Arbor Shim 0.0930 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQX 5FY74 251380.500 "0.75 "163NOK
PRESISJON MERKEVARE 25198 Arbor Shim 0.0930 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGP 5GA43 251980.875 "1.375 "292NOK
PRESISJON MERKEVARE 25238 Arbor Shim 0.0930 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UJF 5GA81 252381.125 "1.625 "348NOK
PRESISJON MERKEVARE 25258 Arbor Shim 0.0930 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UPE 5GB10 252581.25 "1.75 "332NOK
PRESISJON MERKEVARE 25278 Arbor Shim 0.0930 x 1 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3UQA 5GB29 252781.375 "1.875 "362NOK
PRESISJON MERKEVARE 25318 Arbor Shim 0.0930 x 1 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UQX 5GB49 253181.75 "2.75 "606NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 25178 Arbor Shim 0.0930 x 3/4 Id - Pakke med 10
274NOK / enhet