Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKE 19390 Feelmåler Høykarbonstål 0.0100 In | AE7EEY 5XE31

PRECISION BRAND 19390 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0100 in

På lager
Vare: AE7EEY Modell: 19390Kryssreferanse: 5XE31

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFølermåler
Bladbredde1 / 2 "
MaterialeHøyt karbonstål
TemperRC 48-62
Tykkelse0.254mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.00035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9031808085
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Boksen inneholder (25 fot spole)

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseTykkelse ToleransePris
PRESISION MERKE 19145 Følemåler 0.0015 x 12 L - Pakke med 12 | AE7EEA 5XE10 191450.038mm+/- 0.00020 "609NOK
PRESISION MERKE 19150 Feelmåler Høykarbonstål 0.0015 In | AE7EEB 5XE11 191500.038mm+/- 0.00020 "1 072 NOK
PRESISION MERKE 19185 Følemåler 0.0025 x 12 L - Pakke med 12 | AE7EEE 5XE14 191850.064mm+/- 0.00020 "571NOK
PRESISJONSMERKE 19190 Følermåler Høykarbonstål 0.0025 In | AE7EEF 5XE15 191900.064mm+/- 0.00020 "1 098 NOK
PRESISION MERKE 19235 Følermåler 0.0040 x 12 L - Pakke med 12 | AE7EEJ 5XE18 192350.102mm+/- 0.00020 "587NOK
PRESISION MERKE 19240 Følemåler Høykarbonstål 0.0040 In | AE7EEK 5XE19 192400.102mm+/- 0.00020 "738NOK
PRESISION MERKE 19285 Følermåler 0.0060 x 12 L - Pakke med 12 | AE7EEN 5XE22 192850.152mm+/- 0.00020 "501NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 19390 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0100 in
538NOK / enhet