POWERS FASTENERS 7475SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1-1/4 X 12 Inch Size, 5Pk | AD6PDV 46U156

POWERS FASTENERS 7475SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1-1/4 X 12 tommers størrelse, 5pk

På lager
Vare: AD6PDV Modell: 7475SD1-PWRKryssreferanse: 46U156

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 954 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1.25 "
Ankerlengde12 "
Innbygging i betong5.375 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging5.375 "
tråd Lengde7.75 "
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)24630
Ultimate Shear (Lb.)29105
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)29105
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)29105
Ultimate Tension (lbs.)24630
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)24630
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)28440

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.7425
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode7318152000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7475SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1-1/4 X 12 tommers størrelse, 5pk
3 954 NOK /pakke