POWERS FASTENERS 7334SD4-PWR Kileanker, 5/8 tommer Dia., 25Pk | AF9RTY 30TD18

POWERS FASTENERS 7334SD4-PWR kileanker, 5/8 tommers diameter, 25pk

På lager
Vare: AF9RTY Modell: 7334SD4-PWRKryssreferanse: 30TD18

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 975 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde6"
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
tråd Lengde4.125 "
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.111
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)14.61
HS kode7318152000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7334SD4-PWR kileanker, 5/8 tommers diameter, 25pk
4 975 NOK /pakke