Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 06335-PWR Ekspansjon Drop-In Anker, 1/4 tomme Størrelse, 100Pk | AF9RJJ 30RZ52

POWERS FASTENERS 06335-PWR utvidelse drop-in anker, 1/4 tommer størrelse, 100pk

På lager
Vare: AF9RJJ Modell: 06335-PWRKryssreferanse: 30RZ52
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
737NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.1 / 4 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Borrstørrelse3 / 8 "
Lengde5 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde5/8
Tråddybde3/8
Trådstørrelse1 / 4-20
typenStikke Innom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode7318159000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 06335-PWR utvidelse drop-in anker, 1/4 tommer størrelse, 100pk
737NOK /pakke