Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 06208-PWR ekspansjon drop-in anker, 1/2 tomme størrelse, 50pk | AF9RHX 30RZ41

POWERS FASTENERS 06208-PWR utvidelse drop-in anker, 1/2 tommer størrelse, 50pk

På lager
Vare: AF9RHX Modell: 06208-PWRKryssreferanse: 30RZ41
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
4 316 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Borrstørrelse5 / 8 "
Lengde2"
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde2"
Tråddybde13 / 16 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenStikke Innom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318159000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 06208-PWR utvidelse drop-in anker, 1/2 tommer størrelse, 50pk
4 316 NOK /pakke