Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 01318-PWR hammerbor Sds 3/8 x 8 In | AD6PEW 46U192

POWERS FASTENERS 01318-PWR Hammer Drill Bit Sds 3/8 x 8 In

På lager
Vare: AD6PEW Modell: 01318-PWRKryssreferanse: 46U192
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidhammerbor
Bit Dia.3 / 8 "
Borelengde6"
Antall skjærehoder2
Total lengde8"
SkaftformSDS
Skaftstørrelse25 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0828
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207502055
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBorelengdeTotal lengdePris
POWERS FASTENERS 01316-PWR Hammer Drill Bit Sds 3/8 x 6 In | AD6PEV 46U191 01316-PWR4"6"242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 01318-PWR Hammer Drill Bit Sds 3/8 x 8 In
413NOK / enhet