Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 01205-PWR Lag Shield, 1/2 tomme Lang, 50Pk | AH2YLV 30TC31

POWERS FASTENERS 01205-PWR Lag Shield, 1/2 tomme lang, 50pk

På lager
Vare: AH2YLV Modell: 01205-PWRKryssreferanse: 30TC31
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
1 767 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagskjold
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde3"
Borestørrelse3 / 4 "
MaterialeZamac -legering
Min. Innbygging3"
Skruestørrelse1 / 2-6
Tråd Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ekspansjonsankertype: Lag Shield

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 01205-PWR Lag Shield, 1/2 tomme lang, 50pk
1 767 NOK /pakke