Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 01201-PWR Lag Shield, 1/2 Inch Short, 50Pk | AH2YLU 30TC30

POWERS FASTENERS 01201-PWR Lag Shield, 1/2 tommer kort, 50pk

På lager
Vare: AH2YLU Modell: 01201-PWRKryssreferanse: 30TC30
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
1 292 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagskjold
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde2"
Borestørrelse3 / 4 "
MaterialeZamac -legering
Min. Innbygging2"
Skruestørrelse1 / 2-6
Tråd Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)13.46
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ekspansjonsankertype: Lag Shield

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 01201-PWR Lag Shield, 1/2 tommer kort, 50pk
1 292 NOK /pakke