Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 01055-PWR Lag Shield, 1/4 tomme Lang, 50Pk | AH2YLN 30TC25

POWERS FASTENERS 01055-PWR Lag Shield, 1/4 tomme lang, 50pk

På lager
Vare: AH2YLN Modell: 01055-PWRKryssreferanse: 30TC25
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
625NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagskjold
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde1.5 "
Borestørrelse1 / 2 "
MaterialeZamac -legering
Min. Innbygging1.5 "
Skruestørrelse1 / 4-10
Tråd Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.37
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ekspansjonsankertype: Lag Shield

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 01055-PWR Lag Shield, 1/4 tomme lang, 50pk
625NOK /pakke