Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3534-9/16X1.0DSL Helical Insert, 9/16-18 Thread Size, 0.562 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DFY 5WZZ8

POWERCOIL 3534-9/16X1.0DSL spiralinnsats, 9/16-18 trådstørrelse, 0.562 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AE7DFY Modell: 3534-9/16X1.0DSLKryssreferanse: 5WZZ8
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
95NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse37 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.691 "
Lengde0.562 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse9 / 16-18
Trykk på størrelser9 / 16-18
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3534-9/16X1.0DSL spiralinnsats, 9/16-18 trådstørrelse, 0.562 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk
95NOK /pakke