Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3532-9/16X1.5DSL spiralinnsats, 9/16-12 gjengestørrelse, 0.843 tommers lengde, rustfritt stål, 5Pk | AE7DEL 5WZW4

POWERCOIL 3532-9/16X1.5DSL spiralinnsats, 9/16-12 trådstørrelse, 0.843 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AE7DEL Modell: 3532-9/16X1.5DSLKryssreferanse: 5WZW4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

120NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse19 / 32 "
Gratis Coil Dia.0.694 "
Lengde0.843 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse9 / 16-12
Trykk på størrelser9 / 16-12
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3532-9/16X1.5DSL spiralinnsats, 9/16-12 trådstørrelse, 0.843 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk
120NOK /pakke