Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3532-7/16X2.0D spiralinnsats, 7/16-14 gjengestørrelse, 0.875 tommers lengde, rustfritt stål, 10pk | AE6RNR 5UUA8

POWERCOIL 3532-7/16X2.0D spiralinnsats, 7/16-14 trådstørrelse, 0.875 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AE6RNR Modell: 3532-7/16X2.0DKryssreferanse: 5UUA8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse29 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.551 "
Lengde0.875 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse7 / 16-14
Trykk på størrelser7 / 16-14
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3532-7/16X2.0D spiralinnsats, 7/16-14 trådstørrelse, 0.875 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk
124NOK /pakke