Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3532-5/16X1.0DSL Helical Insert, 5/16-18 Thread Size, 0.312 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DDX 5WZV1

POWERCOIL 3532-5/16X1.0DSL spiralinnsats, 5/16-18 trådstørrelse, 0.312 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AE7DDX Modell: 3532-5/16X1.0DSLKryssreferanse: 5WZV1
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
95NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse21 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.400 "
Lengde0.312 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse5 / 16-18
Trykk på størrelser5 / 16-18
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3532-5/16X1.0DSL spiralinnsats, 5/16-18 trådstørrelse, 0.312 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk
95NOK /pakke