Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3532-3/8X1.0DSL Helical Insert, 3/8-16 Thread Size, 0.375 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DEA 5WZV4

POWERCOIL 3532-3/8X1.0DSL spiralinnsats, 3/8-16 trådstørrelse, 0.375 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AE7DEA Modell: 3532-3/8X1.0DSLKryssreferanse: 5WZV4
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
122NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse25 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.472 "
Lengde0.375 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse3 / 8-16
Trykk på størrelser3 / 8-16
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3532-3/8X1.0DSL spiralinnsats, 3/8-16 trådstørrelse, 0.375 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk
122NOK /pakke