Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3532-3/4X1.5D Helical Insert, 3/4-10 Thread Size, 1.125 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE6RPB 5UUC7

POWERCOIL 3532-3/4X1.5D spiralinnsats, 3/4-10 trådstørrelse, 1.125 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AE6RPB Modell: 3532-3/4X1.5DKryssreferanse: 5UUC7
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
237NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse25 / 32 "
Gratis Coil Dia.0.881 "
Lengde1.125 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse3 / 4-10
Trykk på størrelser3 / 4-10
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3532-3/4X1.5D spiralinnsats, 3/4-10 trådstørrelse, 1.125 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk
237NOK /pakke