Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3532-1X1.0DSL spiralinnsats, 1-8 trådstørrelse, 1.000 tommers lengde, rustfritt stål | AE7DEU 5WZX1

POWERCOIL 3532-1X1.0DSL spiralinnsats, 1-8 trådstørrelse, 1.000 tommers lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AE7DEU Modell: 3532-1X1.0DSLKryssreferanse: 5WZX1
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
60NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse1.031 "
Gratis Coil Dia.1.196 "
Lengde1"
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse1-8
Trykk på størrelser1-8
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3532-1X1.0DSL spiralinnsats, 1-8 trådstørrelse, 1.000 tommers lengde, rustfritt stål
60NOK / enhet