Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3521-10.00X1.0DSL spiralinnsats, M10 X 1.25 Gjengestørrelse, 10mm Lengde, Rustfritt stål, 10Pk | AE7DUZ 5XAE6

POWERCOIL 3521-10.00X1.0DSL spiralinnsats, M10 X 1.25 trådstørrelse, 10 mm lengde, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AE7DUZ Modell: 3521-10.00X1.0DSLKryssreferanse: 5XAE6

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse10.3mm
Gratis Coil Dia.12.65mm
Lengde10 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM10 x 1.25
Trykk på størrelserM10 x 1.25
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk fin
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3521-10.00X1.0DSL spiralinnsats, M10 X 1.25 trådstørrelse, 10 mm lengde, rustfritt stål, 10pk
67NOK /pakke