Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-8.00X1.5D spiralinnsats, M8 X 1.25 Gjengestørrelse, 12mm Lengde, Rustfritt stål, 10Pk | AE7DBW 5WZN4

POWERCOIL 3520-8.00X1.5D spiralinnsats, M8 X 1.25 gjengestørrelse, 12 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.

På lager
Vare: AE7DBW Modell: 3520-8.00X1.5DKryssreferanse: 5WZN4
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
123NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse8.3mm
Gratis Coil Dia.10.35mm
Lengde12 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM8 x 1.25
Trykk på størrelserM8 x 1.25
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-8.00X1.5D spiralinnsats, M8 X 1.25 gjengestørrelse, 12 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.
123NOK /pakke