Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-5.00K Reparasjonssett for skruegjenger, M5 X 0.8 gjengestørrelse, 20 stykker | AE6RUQ 5UUT5

POWERCOIL 3520-5.00K reparasjonssett for skruegjenger, M5 X 0.8 gjengestørrelse, 20 stykker

På lager
Vare: AE6RUQ Modell: 3520-5.00KKryssreferanse: 5UUT5
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
657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHelix tråd reparasjonssett
Lengde7.5 "
Materiale304 rustfritt stål
Antall stykker20
StørrelseM5 x 0.8
GjengetypeMetrisk Grov
typenMed Drill Bit, Free Running

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-5.00K reparasjonssett for skruegjenger, M5 X 0.8 gjengestørrelse, 20 stykker
657NOK / enhet