Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5UYJ5 Wire Connector Gul - Pakke med 100 | AE6TQH

POWER FIRST 5UYJ5 ledningskontakt gul - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AE6TQH Modell: 5UYJ5
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
132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwist On Wire-kontakt
FARGEGul
Høyde1.25 "
Lengde0.44 "
Maks. Spenning600
Maks. Wire Kombinasjon2 # 12 med 2 # 14
Maks. Ledningsstørrelse10AWG
Min. Wire Kombinasjon3 # 20 Sol
Min. Ledningsstørrelse22AWG
Bredde0.55 "
LedningstypeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8546900000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rask og enkel å matche riktig kontakt til størrelsen på ledningen. Skallene er designet for å tåle temperaturer opp til 221F (105C). Fungerer godt med solid eller flernet ledning.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaks. SpenningMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseBreddepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5UYH6 Wire Connector Wing Blue - Pakke med 25 | AE6TPY 5UYH6Blå0.59 "0.88 "6006AWG14AWG-25124NOK
POWER FIRST 5UYH7 ledningskontakt oransje - pakke med 300 | AE6TPZ 5UYH7oransje0.69 "0.38 "60014AWG22AWG0.48 "300450NOK
POWER FIRST 5UYH8 Wire Connector Gul Pk175 | AE6TQA 5UYH8Gul0.86 "0.44 "60010AWG22AWG0.55 "175401NOK
POWER FIRST 5UYH9 Wire Connector Rød - Pakke med 150 | AE6TQB 5UYH9Rød0.94 "0.5 "60010AWG22AWG0.55 "150297NOK
POWER FIRST 5UYJ1 Wire Connector Wing Red - Pakke med 300 | AE6TQD 5UYJ1Rød0.86 "0.63 "6008AWG18AWG0.91 "300467NOK
POWER FIRST 5UYJ2 Wire Connector Grå - Pakke med 100 | AE6TQE 5UYJ2Grå0.94 "0.31 "30014AWG22AWG0.34 "100148NOK
POWER FIRST 5UYJ3 Wire Connector Blå - Pakke med 100 | AE6TQF 5UYJ3Blå1.04 "0.5 "30014AWG22AWG0.39 "100146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5UYJ5 ledningskontakt gul - pakke med 100 stk
132NOK /pakke