Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5UGK1 Kvinne Koble Blå 16 Til 14 Awg - Pakke med 25 | AE6PGQ

POWER FIRST 5UGK1 Kvinne frakobling blå 16 til 14 Awg - Pakke med 25

På lager
Vare: AE6PGQ Modell: 5UGK1
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
502NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.091 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeKrympekryss nylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning300V
Total lengde1.43 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5UGK0 Kvinne Koble Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 25 | AE6PGP 5UGK00.134 "Gul1.45 "12 til 10 AWG25521NOK
POWER FIRST 5UGK2 Kvinne Koble Rød 22 Til 16 Awg - Pakke med 25 | AE6PGR 5UGK20.067 "Rød1.43 "22 til 16 AWG25409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5UGK1 Kvinne frakobling blå 16 til 14 Awg - Pakke med 25
502NOK /pakke