Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 4GAA3 Innendørs / Utendørs Generelt Ledning 3-uttak 15a 12/3 Ga 2 Fot | AD7RGZ

POWER FIRST 4GAA3 Innendørs / Utendørs generell ledning 3-uttak 15a 12/3 Ga 2 fot

På lager
Vare: AD7RGZ Modell: 4GAA3
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerator skjøteledning
Ledningslengde2ft.
Måler / leder12/3
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker15
NEC ledningsbetegnelseLAGRE
NEMA -pluggkonfigurasjonL5-20P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Nominell utenfor dia.0.421 "
Antall utsalgssteder3
StrømindikatorJa
FormRund
Temp. Område-58 til 194 grader F
Spenning125
Watts1875

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8544429000
OpprinnelseslandID

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4GAA3 Innendørs / Utendørs generell ledning 3-uttak 15a 12/3 Ga 2 fot
210NOK / enhet