Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 4FZZ3 skjøteledning Y-adapter (2) L5-20r | AD7RGB

POWER FIRST 4FZZ3 Y-adapter for skjøteledning (2) L5-20r

På lager
Vare: AD7RGB Modell: 4FZZ3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøteledning Y Adapter
FARGEGul
Connector TypeL5-20
Ledningslengde3ft.
Måler12AWG
Måler / leder12 / 4 og 12 / 3
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker20
NEMA -pluggkonfigurasjonL14-20P
NEMA-beholderkonfigurasjonL5-20R
Antall utsalgssteder2
PluggkonfigurasjonL14-20
Temp. Område-58 til 194 grader F
Spenningsverdier125/250
Watts2500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7785
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544429000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellWattsConnector TypeMålerMåler / lederNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonPluggkonfigurasjonSpenningsverdierPris
POWER FIRST 4FZZ1 skjøteledning Y-adapter 20a 10 / 3ga 3 føtter | AD7RFZ 4FZZ13750L5-2010AWG10/3L5-30PL5-20RL5-30125517NOK
POWER FIRST 4FZZ2 skjøteledning Y Adapter 20a 10 / 3ga 3 føtter | AD7RGA 4FZZ237505-2010AWG10/3L5-30P5-20RL5-30125430NOK
POWER FIRST 4FZZ4 skjøteledning Y Adapter (2) 5-20r | AD7RGC 4FZZ425005-2012AWG12 / 4 og 12 / 3L14-20P5-20RL14-20125/250515NOK
POWER FIRST 4FZZ5 skjøteledning Y-adapter (2) L5-20r | AD7RGD 4FZZ53750L5-2010AWG10 / 4 og 10 / 3L14-30PL5-20RL14-30125/250532NOK
POWER FIRST 4FZZ6 skjøteledning Y-adapter (2) 5-20r | AD7RGE 4FZZ637505-2010AWG10 / 4 og 10 / 3L14-30P5-20RL14-30125/250824NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4FZZ3 Y-adapter for skjøteledning (2) L5-20r
552NOK / enhet