Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 4FRH1 Terminal Closed End Connector 22-16awg - Pakke med 100 | AD7NZY

POWER FIRST 4FRH1 terminal lukket endekontakt 22-16awg - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AD7NZY Modell: 4FRH1
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
232NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStengt kontakt
Fat Inside Dia.0.091 "
FARGENaturlig
FargekodeFjern
Tilkoblingstypecrimp
Isolasjonstypenylon
Lengde0.59 "
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning300V
Maks. Wire Kombinasjon(1) 18 AWG med (3) 22 AWG
Min. Wire Kombinasjon(2) 22 AWG
Total lengde0.59 "
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.LengdeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 4FRJ3 Terminal Closed End Connector 22-14awg - Pakke med 50 | AD7PAK 4FRJ30.157 "0.7 "0.7 "22 til 14 AWG50115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4FRH1 terminal lukket endekontakt 22-16awg - pakke med 100 stk
232NOK /pakke