CHICAGO-LATROBE Kobberstålboremaskin, konvensjonelt punkt


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: Strå , Karakter: Heavy Duty , Listenummer: 550 , Materiale: Koboltstål , Punktvinkel: 135 Degrees , Punkttype: Konvensjonelt punkt
StilModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
46601
0.015 "Brøkdel tommer3 / 16 "3 / 4 "1 / 64 "1 / 64 "94NOK
B
46602
0.031 "Brøkdel tommer1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "52NOK
B
46730
0.04 "Ledningsstørrelse11 / 16 "1.625 "0.04 "#6044NOK
B
46729
0.041 "Ledningsstørrelse11 / 16 "1.625 "0.041 "#5944NOK
B
46728
0.042 "Ledningsstørrelse11 / 16 "1.625 "0.042 "#5844NOK
B
46727
0.043 "Ledningsstørrelse3 / 4 "1.75 "0.043 "#5744NOK
B
46726
0.046 "Ledningsstørrelse3 / 4 "1.75 "0.046 "#5644NOK
B
46603
0.046 "Brøkdel tommer3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "41NOK
B
46725
0.052 "Ledningsstørrelse7 / 8 "1.875 "0.052 "#5544NOK
B
46724
0.055 "Ledningsstørrelse7 / 8 "1.875 "0.055 "#5444NOK
B
46723
0.059 "Ledningsstørrelse7 / 8 "1.875 "0.059 "#5344NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?