Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 4FRE8 Butt Splice Connector Rød 22-16awg - Pakke med 25 | AD7NZB

POWER FIRST 4FRE8 Butt Splice Connector Rød 22-16awg - Pakke med 25

På lager
Vare: AD7NZB Modell: 4FRE8Kryssreferanse: 22EW61
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
348NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Splice-kontakt
Fat Inside Dia.0.067 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeKrymp, krymping
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.417 "
SømButted
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 4FRE6 Butt Splice Connector Gul - Pakke med 25 | AD7NYZ 4fre60.134 "Gul1.614 "12 til 10 AWG25281NOK
POWER FIRST 4FRE7 Butt Splice Connector Blå - Pakke med 25 | AD7NZA 4fre70.091 "Blå1.417 "16 til 14 AWG25418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4FRE8 Butt Splice Connector Rød 22-16awg - Pakke med 25
348NOK /pakke