Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 4FRE6 Butt Splice Connector Gul - Pakke med 25 | AD7NYZ

POWER FIRST 4FRE6 Butt Splice Connector Gul - Pakke med 25

På lager
Vare: AD7NYZ Modell: 4FRE6
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
281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Splice-kontakt
Fat Inside Dia.0.134 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeKrymp, krymping
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.614 "
SømButted
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 4FRE7 Butt Splice Connector Blå - Pakke med 25 | AD7NZA 4fre70.091 "Blå1.417 "16 til 14 AWG25418NOK
POWER FIRST 4FRE8 Butt Splice Connector Rød 22-16awg - Pakke med 25 | AD7NZB 4fre80.067 "Rød1.417 "22 til 16 AWG25348NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4FRE6 Butt Splice Connector Gul - Pakke med 25
281NOK /pakke