Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 36J190 Kabelbinder 8 tommers lengde nylon 6.6 - pakke med 100 | AC6UUN

POWER FIRST 36J190 Buntebånd 8 tommers lengde nylon 6.6 - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AC6UUN Modell: 36J190

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
77NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingBøyd tips
Dutystandard
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde8"
MaterialeNylon 66
Maks. Bundle Dia.1.75 "
MetalldetekterbarNei
Monteringshullstørrelse#10
Temp. Område40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet50 lb.
Tykkelse0.055 "
VerktøyskodeB
UL typeIkke listet
Bredde0.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetFARGEutformingTykkelseVerktøyskodeUL typeBreddeDutypk. Antall.Pris
POWER FIRST 36J188 Kabelbinder 5.91 tommers lengde nylon 6.6 - pakke med 100 stk | AC6UUL 36J18840 lb.Naturligmonterbar0.051 "A10.14 "Mellom10037NOK
POWER FIRST 36J189 Kabelbinder 5.91 tommers lengde nylon 6.6 - pakke med 100 stk | AC6UUM 36J18940 lb.Svartmonterbar0.051 "A10.14 "Mellom10044NOK
POWER FIRST 36J194 Kabelbinder 8 tommers lengde nylon 6.6 - pakke med 1000 | AC6UUR 36J19450 lb.NaturligBøyd tips0.055 "BIkke listet0.19 "standard1000637NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 36J190 Buntebånd 8 tommers lengde nylon 6.6 - pakke med 100 stk.
77NOK /pakke