Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 31A507 Piggyback Dobbel Crimp Nylon 12-10 - Pakke med 50 | AC4XFX

POWER FIRST 31A507 Piggyback dobbel krympe nylon 12-10 - pakke med 50

På lager
Vare: AC4XFX Modell: 31A507
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
435NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPiggyback Koble fra
Fat Inside Dia.0.256 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
Isolasjonnylon
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeDouble Crimp Isolert
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.945
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeIsolasjonTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 31A495 Piggyback Double Crimp Vinyl 22-16 - Pakke med 50 | AC4XFK 31A4950.15 "RødVinyl0.88622 til 16 AWG50313NOK
POWER FIRST 31A496 Piggyback Double Crimp Vinyl 16-14 - Pakke med 50 | AC4XFL 31A4960.185 "BlåVinyl0.88616 til 14 AWG50324NOK
POWER FIRST 31A497 Piggyback Double Crimp Vinyl 12-10 - Pakke med 50 | AC4XFM 31A4970.244 "GulVinyl0.94912 til 10 AWG50380NOK
POWER FIRST 31A505 Piggyback Dobbel Crimp Nylon 22-16 - Pakke med 50 | AC4XFV 31A5050.157 "Rødnylon0.90622 til 16 AWG50340NOK
POWER FIRST 31A506 Piggyback Dobbel Crimp Nylon 16-14 - Pakke med 50 | AC4XFW 31A5060.197 "Blånylon0.90616 til 14 AWG50352NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 31A507 Piggyback dobbel krympe nylon 12-10 - pakke med 50
435NOK /pakke