Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 29FG25 vippebryter Dpst 4 tilkoblinger | AB8UZF

POWER FIRST 29FG25 Vippebryter Dpst 4 tilkoblinger

På lager
Vare: AB8UZF Modell: 29FG25
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
AC-kontaktvurdering20A @ 125 / 250V
KroppsfargeSvart
Kontakt skjemaDPST
HP2 @ 125/250 VAC
Monteringshull0.87 "x 1.16"
Antall tilkoblinger4
Driftstemp. Område32 grader til 149 grader F
Anbefalt brukGeneratorer, Industrielle maskiner
Bytt fargeSvart
BryterfunksjonPå Av
Terminaler1/4 "hurtigkoblingsfane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.99
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaHPMonteringshullAntall tilkoblingerDriftstemp. OmrådeTerminalerPris
POWER FIRST 29FG26 vippebryter Dpst 4 tilkoblinger | AB8UZG 29FG2620A @ 125 / 250VDPST2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"432 grader til 149 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane99NOK
POWER FIRST 2LNA5 vippebryter Spst 2-tilkoblinger | AC2NNH 2LNA520A @ 125 / 250VSPST2 @ 110/250 VAC0.87 "x 1.16"232 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane59NOK
POWER FIRST 2LNA6 vippebryter Spst 2-tilkoblinger | AC2NNJ 2LNA620A @ 125V, 15A @ 250VSPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 grader til 104 grader FSkru50NOK
POWER FIRST 2LNA8 vippebryter Spst 2-tilkoblinger | AC2NNL 2LNA820A @ 125V, 15A @ 250VSPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 grader til 104 grader FSkru50NOK
POWER FIRST 2LNF1 Vippebryter Dpst 4 Tilkoblinger | AC2NPT 2LNF120A @ 125V, 15A @ 250VDPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"432 grader til 104 grader FSkru72NOK
POWER FIRST 2LNF2 Vippebryter Dpst 4 Tilkoblinger | AC2NPU 2LNE9 2LNF220A @ 125V, 15A @ 250VDPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"432 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane148NOK
POWER FIRST 2VLP9 Vippebryter Spst 2 Tilkoblinger | AC3QXK 2VLP920A @ 125V, 15A @ 250VSPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane74NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 29FG25 Vippebryter Dpst 4 tilkoblinger
111NOK / enhet