AMERICAN LORCH TIP 1535-80-COMPLETE Kuttespiss størrelse 80 | AG2DUL 31GV51

AMERICAN TORCH TIP 1535-80-KOMPLETT skjærespissstørrelse 80

Vare: AG2DUL Modell: 1535-80-KOMPLETTKryssreferanse: 31GV51

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærespiss
FlammetypeMedium forvarming
GasstjenesteFlytende naturgass
MAPP Gass sølvloddNei
MAPP gass sølv loddetinnNei
MAPP gassmyk loddeNei
Propan Gass SølvloddNei
Propan gass sølv loddetinnNei
Propan gass mykt loddetinnNei
Sølv loddetubeNei
Størrelse80
Myk loddedeksel.Nei
typen2 Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)9.78
Skipets lengde (cm)2.16
Skipets bredde (cm)2.16
HS kode8468901000

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypeGasstjenesteStørrelsetypenPris
AMERICAN LORCH TIP 164-10 Kuttespiss størrelse 10 | AG2CEB 31GJ57 164-10Tung forvarmingacetylen101 Piece447NOK
AMERICAN LORCH TIP 164-2 Kuttespiss størrelse 2 | AG2CEE 31GJ61 164-2Tung forvarmingacetylen2"1 Piece286NOK
AMERICAN LORCH TIP 6290NFF-1 Kuttespiss størrelse 1 | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1Medium forvarmingFlytende naturgass1"2 Piece246NOK
AMERICAN LORCH TIP 6290NFF-1-CHROMED Kuttespiss størrelse 1 | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-KROMETMedium forvarmingFlytende naturgass1"2 Piece294NOK
AMERICAN LORCH TIP 6290NFF-2 Kuttespiss størrelse 2 | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2Medium forvarmingFlytende naturgass2"2 Piece246NOK
AMERICAN LORCH TIP 6290NFF-2-CHROMED Kuttespiss størrelse 2 | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-KROMETMedium forvarmingFlytende naturgass2"2 Piece280NOK
AMERICAN LORCH TIP 112-00 Kuttespiss Str 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00Medium forvarmingacetylen001 Piece524NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 1535-80-KOMPLETT skjærespissstørrelse 80