Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 22EW60 Quick Splice Connector 22 - 18 Awg - Pakke med 100 | AB6UAT

POWER FIRST 22EW60 hurtigskjøtekobling 22 - 18 Awg - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AB6UAT Modell: 22EW60
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
195NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonsdisp. Kontakt
FARGERød
Connector Typecrimp
Fyll materialeIngen fylling
FlammehemmendeJa
Isolasjonsmaterialepolypropylen
Maks. Isolasjon Dia.0.75mm
Maks. Temp.105 grader C
Maks. Spenning600V
Antall porter1
Wire Range22 til 16 AWG
LedningstypeElektrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)22.4
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 22EW62 Quick Splice Connector 18 - 14 Awg - Pakke med 100 | AB6UAV 22EW62Blå18 til 14 AWG100105NOK
POWER FIRST 22EW63 Quick Splice Connector 600v - Pakke med 100 | AB6UAW 22EW63brun12-10 til 18-14 AWG100559NOK
POWER FIRST 22EW65 Quick Splice Connector 22 - 18 Awg - Pakke med 50 | AB6UAY 22EW65Rød22 til 18 AWG50288NOK
POWER FIRST 22EW66 Quick Splice Connector 18 - 14 Awg - Pakke med 50 | AB6UAZ 22EW66Blå18 til 14 AWG50288NOK
POWER FIRST 22EW67 Quick Splice Connector 12 Awg - Pakke med 50 | AB6UBA 22EW67Gul12AWG50288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 22EW60 hurtigskjøtekobling 22 - 18 Awg - pakke med 100 stk
195NOK /pakke