Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 11X428 Gfci In-line (3) 5-15r 2 fot automatisk tilbakestilling | AA3WPJ

POWER FIRST 11X428 Gfci In-line (3) 5-15r 2 fot automatisk tilbakestilling

På lager
Vare: AA3WPJ Modell: 11X428
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
743NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjesnor GFCI med Triple Outlet
amps15
FARGEGul
Konfigurasjon3 utsalgssteder
Ledningslengde2ft.
Kvalitetsvurderingutendørs
Måler / leder12/3
Hz60
Materialepolykarbonat
NEC ledningsbetegnelseSJTW
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon(3) 5-15R
Antall poler2
Antall ledninger3
Lengdeområde9 "til 4 fot
Tilbakestill typeAutomatisk
Spenningsverdier125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8536308000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeHzTilbakestill typeSpenningsverdierPris
POWER FIRST 11X435 Gfci Tri-cord 25 fot automatisk tilbakestilling | AA3WPR 11X43525ft.60Automatisk125 VAC1 401 NOK
POWER FIRST 11X436 Gfci Tri-cord 50 fot automatisk tilbakestilling | AA3WPT 11X43650ft.60Automatisk125 VAC2 103 NOK
POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 fot automatisk tilbakestilling | AA3WPU 11X437100ft.60Automatisk125 VAC3 433 NOK
POWER FIRST 2XYR8 ledningssett In-line Gfci 15 Amps Ac | AC4AFW 2xyr82ft.50/60Håndbok120 VAC738NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 11X428 Gfci In-line (3) 5-15r 2 fot automatisk tilbakestilling
743NOK / enhet