Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 2XYR8 ledningssett In-line Gfci 15 Amps Ac | AC4AFW

POWER FIRST 2XYR8 ledningssett In-line Gfci 15 Amps Ac

På lager
Vare: AC4AFW Modell: 2XYR8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
738NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjesnor GFCI med Triple Outlet
amps15
FARGEGul
Konfigurasjon3 utsalgssteder
Ledningslengde2ft.
Kvalitetsvurderingutendørs
Måler / leder12/3
Hz50/60
NEC ledningsbetegnelseSJTW
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon(3) 5-15R
Antall poler2
Antall ledninger3
Lengdeområde9 "til 4 fot
Tilbakestill typeHåndbok
Spenningsverdier120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8536308000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeHzTilbakestill typeSpenningsverdierPris
POWER FIRST 11X428 Gfci In-line (3) 5-15r 2 fot automatisk tilbakestilling | AA3WPJ 11X4282ft.60Automatisk125 VAC743NOK
POWER FIRST 11X435 Gfci Tri-cord 25 fot automatisk tilbakestilling | AA3WPR 11X43525ft.60Automatisk125 VAC1 401 NOK
POWER FIRST 11X436 Gfci Tri-cord 50 fot automatisk tilbakestilling | AA3WPT 11X43650ft.60Automatisk125 VAC2 103 NOK
POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 fot automatisk tilbakestilling | AA3WPU 11X437100ft.60Automatisk125 VAC3 433 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 2XYR8 ledningssett In-line Gfci 15 Amps Ac
738NOK / enhet