Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE N4D1F Flat Face Idler OD 4-3/8 In | AE7THE 6AGP2

POWER DRIVE N4D1F Flat Face Idler OD 4-3/8 In

På lager
Vare: AE7THE Modell: N4D1FKryssreferanse: 6AGP2
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
1 975 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat Face Idler
LagreneNål
Bore Dia.1"
AnleggCast Iron
Ansiktsbredde1 1 / 16 "
Nav Dia.1-7 / 8 "
Lengde gjennom boring1.25 "
Utenfor Dia.4-3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8483509080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Skaft kreves (6AGL6)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.AnsiktsbreddeNav Dia.Lengde gjennom boringUtenfor Dia.Pris
POWER DRIVE N1D05F Flat Face Idler OD 1-3 / 4 In | AE7THC 6AGP0 N1D05F1 / 2 "9 / 16 "1-1 / 4 "3 / 4 "1-3 / 4 "964NOK
POWER DRIVE N4D2F Flat Face tomgang Diameter 1 In | AE7THF 6AGP3 N4D2F1"2 1 / 16 "1-7 / 8 "2.5 "4-3 / 8 "2 848 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE N4D1F Flat Face Idler OD 4-3/8 In
1 975 NOK / enhet